曜日別特売

焼き付き防止剤 ホワイティセブン

焼き付き防止剤 ホワイティセブン - オーデック焼き付き防止剤 ホワイティセブン - オーデック

水性ペーストタイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。
ペースト状なので凸凹な面や垂直な面にも容易に塗膜を形成できます。
水性ペーストタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤。
曲面や凹凸にも塗布可能です。

用途
ボルド、ナットの焼付き、固着防止、溶融金属のスパッター付着防止に。
材質
窒化ホウ素(BN)、無機系バインダー
色
白色
使用温度範囲(℃)
常温~900℃
容器仕様
樹脂容器
耐熱温度(℃)
900
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771086Whity Seven 500ml709-98920.5
¥14,200
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02771287Whity Seven 1L709-98811
¥26,600
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02771366Whity Seven 3.8L709-98573.8
¥94,000
¥83,980
¥92,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする