代表画像
オーデック
部分補修用常温黒染剤 イージーブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
1
1
3.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02771138
品番
Easy Black 1L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。
HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。
用途
鉄鋼部品の部分黒染めや黒染め補修に。
トラスコ品番
709-9877
容量(L)
1
材質
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
色
青色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応