曜日別特売
07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241

07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241
07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241
07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241
07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241
07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241
07SU26RC セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC brembo 02771241

セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU26RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02771241品番07SU26RC
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU26RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】ZX-10R(04-07)、ZX-12R(04-06)、ZX-6R ※ZX636(03-06)、ZX-6RR(03-05)、【SUZUKI】GSX-R1000(03)

材質カーボンセラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする