曜日別特売
Easy Black 3.8L 部分補修用常温黒染剤 イージーブラック オーデック 02771260

代表画像

Easy Black 3.8L 部分補修用常温黒染剤 イージーブラック オーデック 02771260
Easy Black 3.8L 部分補修用常温黒染剤 イージーブラック オーデック 02771260

部分補修用常温黒染剤 イージーブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)3.8
内容量1個注文コード02771260品番Easy Black 3.8L
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。
HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
刷毛塗で部分的に黒染め処理が出来る簡易黒染め液です。

用途
鉄鋼部品の部分黒染めや黒染め補修に。
トラスコ品番
709-9891
容量(L)
3.8
材質
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
色
青色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする