曜日別特売
Slide Coat 420ml AE 耐熱潤滑・離型剤 スライドコート スプレー オーデック 02771470

耐熱潤滑・離型剤 スライドコート スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02771470
品番
Slide Coat 420ml AE
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

フッ素樹脂と潤滑性のある有機系バインダーを主成分として、主に低荷重用の半透明のドライ潤滑皮膜を形成するエアゾール製品です。
加熱不要の潤滑性のあるバインダーを配合した高密着なフッ素樹脂スプレーです。

用途
スライド部分等への軽加重の潤滑や付着防止に。
トラスコ品番
709-9855
材質
フッ素樹脂、有機系バインダー
色
白色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温~116℃
容器仕様
スプレー缶
耐熱温度(℃)
116
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
168
注意
※火気と高温に注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする