耐熱潤滑・離型剤 スライドコート スプレー
フッ素樹脂と潤滑性のある有機系バインダーを主成分として、主に低荷重用の半透明のドライ潤滑皮膜を形成するエアゾール製品です。
加熱不要の潤滑性のあるバインダーを配合した高密着なフッ素樹脂スプレーです。
- 用途
- スライド部分等への軽加重の潤滑や付着防止に。
- トラスコ品番
- 709-9855
- 材質
- フッ素樹脂、有機系バインダー
- 色
- 白色
- 容量(mL)
- 420
- 使用温度範囲(℃)
- 常温~116℃
- 容器仕様
- スプレー缶
- 耐熱温度(℃)
- 116
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 0.168L
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 原液量(mL)
- 168
- 内容量
- 1本
注意
※火気と高温に注意スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ

























