ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)5.025 シャンク径(Φmm)5.025 全長(mm)90 注文コード02772047 品番HR 5.025
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6 全長(mm)90 直径(Φmm)5.025 刃長(mm)45 シャンク径(Φmm)5.025 食付長さ(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする