- 仕様
- 機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
- 色
- チャコールグレー
- サイズ
- LL
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 53.5
- 袖丈(cm)
- 20.5
- 着丈(cm)
- 77
- 機能
- ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
- バスト(cm)
- 114