ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITE

両脇プリーツ仕様で腰まわりが大きい人でも着用しやすい。
ほどよい厚さの生地とゆとりのあるデザインで体型をさりげなくカバー

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772502UN0403チャコールグレーLL53.520.577
9,300
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
02772940UN0403ラベンダーM50.51871
9,300
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
02773010UN0403ネイビー3L552179
9,300
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
02773369UN0403バーガンディ4L5721.581
9,300
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
02773378UN0403ライトベージュL522075
9,300
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする