製品画像
UNITE
スクラブ(男)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シナモンベージュ
シナモンベージュ
ダークネイビー
ワイン
サイズ
S
M
S
肩幅(cm)
44
44
45
着丈(cm)
72
72
74
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02772599
品番
UN0075
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。
色
シナモンベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
111
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください