UNITE
スクラブ(男)
動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02772599
UN0075
シナモンベージュ
S
44
23
72
¥
8,700
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
6日以内出荷
02773658
UN0075
ダークネイビー
S
44
23
72
¥
8,700
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
6日以内出荷
02774288
UN0075
ワイン
M
45
24
74
¥
8,700
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください