ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)9.985 シャンク径(Φmm)9.985 全長(mm)130 注文コード02772869 品番HR 9.985
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6 全長(mm)130 直径(Φmm)9.985 刃長(mm)70 シャンク径(Φmm)9.985 食付長さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする