ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)11.025 シャンク径(Φmm)11.025 全長(mm)140 注文コード02773009 品番HR 11.025
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6 全長(mm)140 直径(Φmm)11.025 刃長(mm)75 シャンク径(Φmm)11.025 食付長さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする