ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バーガンディ
サイズ4L
肩幅(cm)57
着丈(cm)81
内容量1枚注文コード02773369品番UN0403
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,161
販売価格(税別)
6,510

両脇プリーツ仕様で腰まわりが大きい人でも着用しやすい。
ほどよい厚さの生地とゆとりのあるデザインで体型をさりげなくカバー

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
バーガンディ
サイズ
4L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
81
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
126
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする