EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
29.03
シャンク径(Φmm)
29.03
全長(mm)
305
注文コード
02773456
品番
HR 29.03
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
10
全長(mm)
305
直径(Φmm)
29.03
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
29.03
食付長さ(mm)
25