ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)30.04 シャンク径(Φmm)30.04 全長(mm)305 注文コード02773517 品番HR 30.04
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数10 全長(mm)305 直径(Φmm)30.04 刃長(mm)150 シャンク径(Φmm)30.04 食付長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする