曜日別特売
UN0075 スクラブ(男) UNITE 02773658

製品画像

UN0075 スクラブ(男) UNITE 02773658
UN0075 スクラブ(男) UNITE 02773658

スクラブ(男)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズS
肩幅(cm)44
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード02773658品番UN0075
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,699
販売価格(税別)
¥6,090

動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。

色
ダークネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
111
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする