ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)56 シャンク径(Φmm)56 全長(mm)375 注文コード02773885 品番HR 56
参考基準価格(税別)¥224,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数14 全長(mm)375 直径(Φmm)56 刃長(mm)190 シャンク径(Φmm)56 食付長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする