ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(inch)3/32(2.38125) シャンク径(Φmm)3 全長(mm)65 注文コード02773946 品番HR 3/32in(2.38125)
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数4 全長(mm)65 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 食付長さ(mm)7 直径(inch)3/32(2.38125)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする