EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(inch)
5/32(3.96875)
シャンク径(inch)
5/32(3.96875)
全長(mm)
80
注文コード
02773971
品番
HR 5/32in(3.96875)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
80
刃長(mm)
40
食付長さ(mm)
8
直径(inch)
5/32(3.96875)
シャンク径(inch)
5/32(3.96875)