EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(inch)
7/32(5.55625)
シャンク径(inch)
7/32(5.55625)
全長(mm)
95
注文コード
02773989
品番
HR 7/32in(5.55625)
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
食付長さ(mm)
10
直径(inch)
7/32(5.55625)
シャンク径(inch)
7/32(5.55625)