EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(inch)
3/8(9.525)
シャンク径(inch)
3/8(9.525)
全長(mm)
125
注文コード
02774025
品番
HR 3/8in(9.525)
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
125
刃長(mm)
65
食付長さ(mm)
13
直径(inch)
3/8(9.525)
シャンク径(inch)
3/8(9.525)