EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
25.02
シャンク径(Φmm)
25.02
全長(mm)
260
注文コード
02774251
品番
HR 25.02
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
260
直径(Φmm)
25.02
刃長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25.02
食付長さ(mm)
25