EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(inch)
13/16(20.6375)
シャンク径(inch)
13/16
全長(mm)
230
注文コード
02774540
品番
HR 13/16in(20.6375)
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
230
刃長(mm)
120
食付長さ(mm)
24
直径(inch)
13/16(20.6375)
シャンク径(inch)
13/16