曜日別特売

Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 パープル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02774742
品番
OEC-MW05-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器
本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。
25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。
出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。
Qi2 25Wの急速充電に対応
これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。
iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)
5万回の折り曲げ試験をクリア
マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。
ケーブル長2mでゆったり使える
ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。
ケーブルタイ付属
面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする