EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
12.015
シャンク径(Φmm)
12.015
全長(mm)
150
注文コード
02774847
品番
HR 12.015
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
150
直径(Φmm)
12.015
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12.015
食付長さ(mm)
15