曜日別特売
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146

BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146
BMA-MBPX01DLLGY 耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制 エレコム 02775146

耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02775146
品番
BMA-MBPX01DLLGY
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,580
販売価格(税別)
¥2,345

いざというときの備えに!燃えにくい素材を使った大容量ガジェットポーチです。難燃性試験をクリアした生地を二重に使い、隙間をしっかり塞ぐ構造を採用。ファスナー部にも難燃性素材を使用し、発火時の延焼と火や煙の漏れを抑えます。マチあり設計で、A4ファイルやタブレット、手持ち扇風機、大型・複数のモバイルバッテリーなどをまとめて収納できます。

用途
難燃性試験をクリアした生地を表と裏で二重に使い、収納物が発火した場合でも燃えにくい仕様です。
本製品は難燃性素材を使用していますが、不燃製品ではありません。
開口部を折って隙間をしっかり塞ぐことで、火や煙が漏れにくい設計になっています。
開口部のファスナーとパイピングには、難燃性試験(UL-94 V-2)に合格した素材を使用し、延焼リスクを減らす対策を細部まで施しています。
大容量タイプを含む複数のモバイルバッテリー(2~3個)やガジェット類をひとまとめにでき、自宅での保管・整理にも便利です。
マチありの大容量タイプで、A4ファイルも収納可能。タブレットや手持ち扇風機など、外出時に増えがちなアイテムもまとめて収納できます。
自宅保管用だけでなく、通勤や旅行など持ち歩き用のポーチとしても使えます。
難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)に合格した難燃性生地です。
カラビナを取り付けたり、壁のフックに掛けたりできるループ付きです。
本製品にカラビナは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
難燃性素材
材質
表面
寸法(mm)
参考収納:幅約260×厚さ約70×高さ約260
色
グレー
質量(g)
約405
外形寸法
幅約270mm×厚さ約80mm×高さ約270mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする