耐火バッグ 難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー収納 難燃性試験クリア生地・ファスナー 延焼・煙抑制
いざというときの備えに!燃えにくい素材を使った大容量ガジェットポーチです。難燃性試験をクリアした生地を二重に使い、隙間をしっかり塞ぐ構造を採用。ファスナー部にも難燃性素材を使用し、発火時の延焼と火や煙の漏れを抑えます。マチあり設計で、A4ファイルやタブレット、手持ち扇風機、大型・複数のモバイルバッテリーなどをまとめて収納できます。
- 用途
- 難燃性試験をクリアした生地を表と裏で二重に使い、収納物が発火した場合でも燃えにくい仕様です。
本製品は難燃性素材を使用していますが、不燃製品ではありません。
開口部を折って隙間をしっかり塞ぐことで、火や煙が漏れにくい設計になっています。
開口部のファスナーとパイピングには、難燃性試験(UL-94 V-2)に合格した素材を使用し、延焼リスクを減らす対策を細部まで施しています。
大容量タイプを含む複数のモバイルバッテリー(2~3個)やガジェット類をひとまとめにでき、自宅での保管・整理にも便利です。
マチありの大容量タイプで、A4ファイルも収納可能。タブレットや手持ち扇風機など、外出時に増えがちなアイテムもまとめて収納できます。
自宅保管用だけでなく、通勤や旅行など持ち歩き用のポーチとしても使えます。
難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)に合格した難燃性生地です。
カラビナを取り付けたり、壁のフックに掛けたりできるループ付きです。
本製品にカラビナは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- その他
- 難燃性素材
- 材質
- 表面
- 寸法(mm)
- 参考収納:幅約260×厚さ約70×高さ約260
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 約405
- 外形寸法
- 幅約270mm×厚さ約80mm×高さ約270mm
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































