MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171

MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171
MPA-CCEC4GF01WH USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム 02775171

USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード02775171品番MPA-CCEC4GF01WH
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,090
販売価格(税別)
¥991

映像伝送・データ転送・充電をこれ1本で実現する、USB 40Gbps(USB4(Gen3))のUSB Type-C(TM)ケーブルです。DisplayPort(TM) Alternate Modeによる高精細な映像伝送や、最大100WのUSB Power Deliveryによる急速充電にも対応。短くフラットなケーブルは、スマートフォンとモバイルバッテリーを重ねて持つ際にもすっきりとまとまります。

用途
高精細な映像伝送・超高速データ転送・急速充電をこれ1本で実現する、USB 40Gbps(USB4(Gen3))のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
長さ約13cmの短尺フラットケーブルは取り回しやすく、手元をすっきりコンパクトに保てます。スマートフォンとモバイルバッテリーの重ね持ちや、モバイルモニター・外付けSSDとの接続時に発生しがちなケーブルの散らかりやかさばりを解消します。
USB 40GbpsによりHi-Speed USB(USB2.0)の約83倍の速度で、RAWファイルや4K/8K動画などの大容量データの転送ができます。
理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)でパソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。
接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
DisplayPort(TM) Alternate Modeに対応しています。最大解像度8K(7680×4320px)/60Hzの高画質でなめらかな映像出力が可能です。
本製品で映像出力を行う際は、接続するすべての機器がDisplayPort Alternate Modeに対応していることをご確認ください。
USB規格で定められているTDRコンプライアンステストに合格した高品位なケーブルです。ノイズ環境下でも安定した通信が可能です。
自社にて測定・評価
高級感のあるアルミ製コネクターを採用しています。
コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ホワイト
規格
USB 40Gbps(USB4(Gen3))
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ
対応機種
USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリー、SSD、モバイルモニターなど
対応
○(DisplayPort Alternate Mode)、○(USB Power Delivery)、○(データ転送)
解像度
最大対応:8K(7680×4320px)/60Hz
保証期間
1年間
ケーブル長(cm)
約13(コネクター含む)
ケーブル径(Φmm)
幅約10.3mm×厚み約3.5mm
転送速度(Gbps)
40(理論値)
最大電力(W)
100W(20V/5A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする