EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(inch)
11/16(17.4625)
シャンク径(inch)
11/16(17.4625)
全長(mm)
200
注文コード
02775459
品番
HR 11/16in(17.4625)
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
200
刃長(mm)
105
食付長さ(mm)
21
直径(inch)
11/16(17.4625)
シャンク径(inch)
11/16(17.4625)