ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)25.5 シャンク径(Φmm)25.5 全長(mm)270 注文コード02775556 品番HR 25.5
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数10 全長(mm)270 直径(Φmm)25.5 刃長(mm)140 シャンク径(Φmm)25.5 食付長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする