TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177

TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177
TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177
TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177
TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177
TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177
TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177
TL-EPD24 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム 02780177

電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付きTL-EPD24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02780177
品番
TL-EPD24
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

修理・分解・DIYなど幅広い作業に対応できる電動精密ドライバーセットです。豊富な24種類のビット(先端工具)でさまざまなネジに対応。ライト付きで暗い場所でも手元を照らし、スムーズに作業できます。販売時のケースをそのまま保管用として使え、ふたのビット表示により目的のビットをすぐに見つけられます。

用途
修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる電動ドライバーセットです。
プラス・マイナス・トルクス・トルクス(穴あり)・六角・Y型・星型・三角・四角・U型・MID・SIMの豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応できます。
ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられ、取り外しも引き抜くだけで簡単に行えます。
小型ビットで、ノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かな作業に適しています。
ライト付きで手元を明るく照らし、暗い場所や影になりやすい箇所でもネジ位置を確認しやすく、スムーズに作業できます。
販売時のケースをそのまま保管用として使えます。ケース側面にはビットの種類を記載。内部はドライバーと、ビットがひとつずつ入るビット収納ホルダーの形状に合わせたスポンジ付きで、ぴったり収納できます。内部のビット収納ホルダーにもビットの情報を表示しているため、目的のビットをすぐに見つけられます。
ボタンひとつで電源ON/OFFと2段階の締める強さ(トルク)の切り替えが可能。約8分間操作がない場合は自動で電源がOFFになり、消し忘れによるムダな電池消耗を抑えられます。
回転切替ボタンは正転(締め)・逆転(緩め)を選択でき、押している間だけ作動するため、狙った位置で止めやすく作業がしやすい設計です。
モーターに過負荷がかかると自動停止し、ネジが締め切ったタイミングでも止まるため、締めすぎを防げます。
USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。
充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターは付属しません。5V/1A以上の充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターを別途ご用意ください。
お客様自らで分解修理を行うときは、当該製品の保証書などを確認のうえ、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。
本製品は、精密機器等に使用されている特殊ネジにも対応可能なビットを搭載したドライバーで、主な用途としてノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃなどの分解作業を想定しています。
本製品は精密機器等のネジ向けです。木材への穴あけ、太い木ネジ・長いビスの締め付けなど、強い力が必要な作業には適していません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
電動精密ドライバー本体×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×2、トルクスビット(穴あり)×2、六角ビット×4、Y型ビット×2、星型ビット×2、三角ビット×1、四角ビット×1、U型ビット×1、MIDビット×1、SIMビット×1
材質
本体:アルミ・ABS、ビット:スチール
色
ブラック
質量(g)
約65 ※ビット除く
回転数(min-1[r.p.m])
Low:150/High:210 ※無負荷時
本体寸法(mm)
約Φ17×180L ※ビット除く
使用時間(分)
Low:約90/High:約60 ※無負荷時
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
付属ビット
プラス:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナス:SL1.0・SL2.0、へクサロビュラ:T2・T4、へクサロビュラ(穴あり):T8H・T10H、六角:H0.9・H1.5・H2.0・H3.0、Y型:Y0.6・Y1、星型:P2・P5、三角:△2.0、四角ビット:SQ1、U型:U2.6、MID:MID2.5、SIM:0.8
トルク(N・m)
Low:0.15/High:0.3 ※無負荷時
充電時間(分)
約75
コネクタ
USB Type-C(TM)コネクター
トルク調整
2段階 ※正転時のみ
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約210×100×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする