ZM-235 キーホルダー名札 10個セット ZATTA 02780308

ZM-235 キーホルダー名札 10個セット ZATTA 02780308
ZM-235 キーホルダー名札 10個セット ZATTA 02780308

キーホルダー名札 10個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色レッド
内容量1セット(10個)注文コード02780308品番ZM-235
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

リング付きで管理しやすいキータグ
中紙差し替え式で簡単に表示変更可能
鍵や備品の識別整理に便利
軽量コンパクトで持ち運びしやすい
シンプルデザインで業務用にも最適

用途
鍵の管理や識別、備品や工具の分類表示に
色
レッド
材質
ABS
幅(mm)
20
全長(mm)
47
リング径(Φmm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする