イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
ダイヤガラスサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02780784
品番
DGS10015(16)
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
粒度
180
砥材
ダイヤモンド/シリコンカーバイド
種別
ダイヤガラス
寸法(mm)
直径:100、穴径:16
研磨材の構造
電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります