※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
スーパーダイヤ テクノディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02780942
品番
SDTD-10015
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度
240
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合材
セラミック・石材・ガラス
砥材
ダイヤモンド
種別
テクノ
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
研磨材の構造
電着ダイヤモンドシート
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります