テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02781750 品番 TPR #6/0
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数4枚刃 全長(mm)40 直径(Φmm)1.65 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)2.381

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする