曜日別特売
PBYK-75-U 真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK コンバム(旧:妙徳) 02782067

真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
真空取出口横方向
内容量1個注文コード02782067品番PBYK-75-U
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

・リップ部が厚い2段のじゃばら構造
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!

シリーズ
PB(PBYK)
真空取出口
横方向
サイズ
配管部:Rc1/8
タイプ
固定式金具付
記号
75
配管
めねじ
パッド径(Φmm)
Φ75
材質(パッドゴム)
ウレタンゴム
注意
※画像は代表写真です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする