曜日別特売

真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK

真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK - コンバム(旧:妙徳)

・リップ部が厚い2段のじゃばら構造
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!

サイズ
配管部:Rc1/8
タイプ
固定式金具付
記号
75
配管
めねじ
パッド径(Φmm)
Φ75
材質(パッドゴム)
ウレタンゴム
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782067PBYK-75-UPB(PBYK)横方向
¥10,300
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
02782241PBTK-75-UPB(PBTK)縦方向
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする