コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
真空取出口
縦方向
横方向
縦方向
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02782241
品番
PBTK-75-U
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・リップ部が厚い2段のじゃばら構造
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!
シリーズ
PB(PBTK)
真空取出口
縦方向
サイズ
配管部:Rc1/8
タイプ
固定式金具付
記号
75
配管
めねじ
パッド径(Φmm)
Φ75
材質(パッドゴム)
ウレタンゴム
注意
※画像は代表写真です