EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02782267
品番
TPR 50
参考基準価格(税別)
¥460,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
14枚刃
全長(mm)
460
直径(Φmm)
50
刃長(mm)
351
シャンク径(Φmm)
50
食付長さ(mm)
2