イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
スカットディスク用 ホルダー H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
02783401
品番
SKD-HP-H-75
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。重研削研磨作業にお使いください。
外径(mm)
75
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
307-0689
種別
スカット
材質
ホルダー:ゴム
寸法(mm)
直径:75、軸径:6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります