スカットディスク用 ホルダー S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード02783453 品番SKD-HP-S-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。曲面の研削研磨や仕上げ作業にお使いください。

外径(mm)38 軸径(Φmm)6 トラスコ品番307-0603 種別スカット 材質ホルダー:ゴム 寸法(mm)直径:38、軸径:6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする