栃木屋
溶接用蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
150
90
100
125
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02789101
品番
TH-203-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
質量(kg)
扉重量(kg/2個使い):55
板厚(mm)
5
材質
鉄
タイプ
穴無し(溶接取付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.11MB)