溶接用蝶番

溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋

溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。

用途
配電盤・分電盤・制御盤等
材質
鉄
タイプ
穴無し(溶接取付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.11MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TH-203-150 0278910102789101TH-203-150150150扉重量(kg/2個使い):555
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
TH-203-90 0278911002789110TH-203-909090扉重量(kg/2個使い):304
オープン
¥489
¥538(税込)
7日以内出荷
返品不可
TH-203-125 0278913702789137TH-203-125125124扉重量(kg/2個使い):554.5
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
TH-203-100 0278914602789146TH-203-100100100扉重量(kg/2個使い):504
オープン
¥629
¥692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする