TH-203-90 溶接用蝶番 栃木屋 02789110

溶接用蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)90
内容量1個注文コード02789110品番TH-203-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。

用途
配電盤・分電盤・制御盤等
長さ(mm)
90
幅(mm)
90
質量(kg)
扉重量(kg/2個使い):30
板厚(mm)
4
材質
鉄
タイプ
穴無し(溶接取付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする