電磁式膜厚計 SL-5P

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02792903 品番SL-5P
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です

プローブ
2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180
磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120 付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース 質量(kg)1.8 測定範囲(mm)0〜1 電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ 使用温度(℃)0〜40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 最小測定管径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする