紙・ダンボール用 KG-PA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02792982 品番KG-PA
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。

測定範囲(%)3.5〜40 仕様水分比較モード MC-2 : 1〜100表示 質量(g)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150 主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 アズワン品番1-4440-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする