ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
スマートフラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
形状
角形
容量(mL)
約400
注文コード
02801349
品番
A-040 KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
形状・容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約400
電子レンジ
○
機能
目盛り
形状
角形
寸法(cm)
約5.2×14.7×10.3
質量(g)
約38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02801349
A-040 KB
59757516
A-040
スマートフラップ
ラストロ(岩崎工業)
1セット(2個)
¥
199
税込
¥
219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)