ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
スマートフラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
02801358
品番
A-041 KB
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約610
電子レンジ
○
機能
目盛り
形状
角形
寸法(cm)
約5.6×16.9×11.7
質量(g)
約50