SLジャンボケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02801516 品番 B-2894 KN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。

材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 容量(L)約4.3 機能ロック機能/目盛り 形状角形 寸法(cm)約11.1×22.2×33.8 質量(g)約503 仕様食洗器不可 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02801534
2024-05-01
用途:
水槽のメンテナンス
その他業種

商品説明に液体が漏れないとの記載があったので購入したが、残念ながら少々漏れる。
本来の使用目的とは異なる使い方なので仕方がないか?!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする